Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; 220uF; 4VDC; TPE; SMD; ±20%; -55÷105°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal-Polymer; 220uF; 4VDC; TPE; SMD; ±20%; -55÷105°C
Kondensator: Tantal-Polymer; 220uF; 4VDC; TPE; SMD; ±20%; -55÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-4TPE220MBB-BULK
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     4TPE220MBB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 3,5x2,8x1,9mm
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 4V DC
Impedanz: 70mΩ
Lebensdauer: 1000h
Kondensatorenserie: TPE
Betriebsstrom: 0,95A
Herstellerserie: POSCAP
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,491*
€ 1,382*
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,63*
€ 2,95*
Lager 2805
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,05*
€ 6,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 6,86*
€ 8,1634
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,97*
€ 7,1043
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,34*
€ 6,3546
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,68*
€ 5,5692
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,81* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 13,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.