Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TPE Kondensator, Tantal, 220μF, 4V dc SMD, ±20%, Gehäuse B2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2306285
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     4TPE220MBB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Panasonic Elko
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
Technologie = Tantal
Kapazität = 220µF
Spannung = 4V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = B2
Toleranz = ±20%
Serie = TPE
Elektrolyt-Typ = Fest

Die Tantal-Kondensatoren der Panasonic TPE-Serie sind Teil der POSCAP-Serie, die Sinter-Tantal als Anodensystem und hochleitfähiges Polymer verwendet, das mit der einzigartigen Methode von Panasonic als Kathodensystem hergestellt wurde. Dadurch ist POSCAP so schlank und klein und hat gleichzeitig einen niedrigen ESR (Ersatzserienwiderstand) und überragende Hochfrequenzeigenschaften. Diese Eigenschaften machen POSCAP zu einem der besten Kandidaten für digitale/Hochfrequenzanwendungen. POSCAP hat außerdem eine hohe Zuverlässigkeit und Wärmebeständigkeit.Temperaturbereich: -55 bis +105 °C. Kapazität 220 uF
Weitere Informationen:
Technologie:
Tantal
Kapazität:
220µF
Spannung:
4V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
B2
Toleranz:
±20%
Serie:
TPE
Elektrolyt-Typ:
Fest
Weitere Suchbegriffe: panasonic smd tantal elko, tantal elektrolytkondensator, smd tantal elko, 2306285, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Panasonic, 4TPE220MBB, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,555*
€ 0,855*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,63*
€ 2,24*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 3,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,582* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 1.316,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.