Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 3; SPDT x4; (ON)-ON-ON; 6A/230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-4TL1-50
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     4TL1-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Hersteller: HONEYWELL
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -65...71°C
Gehäuseabmessungen: 33,53x41,66x34,29mm
Ausgänge: geschraubt
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT x4
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 230V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 18A / 28V DC
Schaltweise: (ON)-ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Hebel-Art: rund
Hebelhöhe: 17,01mm
Herstellerserie: TL
Anzahl Positionen: 3
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HONEYWELL:
HONEYWELL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,33*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 104,90*
€ 124,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,81*
€ 124,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 101,69*
€ 121,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 99,07*
€ 117,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 95,33*
€ 113,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.