Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; 4PDT; ON-ON; 6A/230VAC; 20A/28VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; 4PDT; ON-ON; 6A/230VAC; 20A/28VDC
Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; 4PDT; ON-ON; 6A/230VAC; 20A/28VDC
Artikel-Nr.:
     2805-4TL1-3D
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     4TL1-3D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2polig ein/ein
hebelschalter
Hersteller: HONEYWELL
Betriebstemperatur: -65...71°C
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø12,4mm
Ausgänge: geschraubt
Entspricht Norm: CSA;UL;CE
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: 4PDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 230V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 20A / 28V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Hebel-Art: rund
Hebelhöhe: 26,7mm
Passendes Zubehör: 10PA4
Herstellerserie: TL
Anzahl Positionen: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HONEYWELL:
HONEYWELL
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 2polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,00*
€ 184,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,15*
€ 183,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,84*
€ 165,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,19*
€ 160,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,49*
€ 144,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.