Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchten; weiß neutral; E14; 230VAC; 470lm; 5W; 240°; 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-4711112387366
Hersteller:
     TOSHIBA LED LIGHTING
Herst.-Nr.:
     DELS-CD4400514DE51
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Hersteller: TOSHIBA LED LIGHTING
Farbe: weiß neutral
Nennspannung: 230V AC
Durchmesser: 35mm
Leistungsaufnahme: 5W
Länge: 104mm
Stiel-Art: E14
Leuchtwinkel: 240°
Helligkeit: 470lm
Farbtemperatur: 4000K
Leuchtmittel-Typ: LED-Leuchten
Eigenschaften der Lichtquelle: Dimmer
Min. Farbwiedergabeindex: 80
Energieklasse: F
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
TOSHIBA2:
TOSHIBA2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.