Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchten; gelb; E14; 230VAC; 470lm; 4,5W; 270°


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-4711112386925
Hersteller:
     TOSHIBA LED LIGHTING
Herst.-Nr.:
     DELS-FGY44P5Y4AF11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Hersteller: TOSHIBA LED LIGHTING
Farbe: gelb
Nennspannung: 230V AC
Durchmesser: 45mm
Leistungsaufnahme: 4,5W
Länge: 80mm
Stiel-Art: E14
Leuchtwinkel: 270°
Helligkeit: 470lm
Leuchtmittel-Typ: LED-Leuchten
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
TOSHIBA2:
TOSHIBA2
Weitere Suchbegriffe: led e14 gelb, led e14, led e14 4.5w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.