Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Xilinx; Prototypenplatine,Erweiterungsplatine x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: Xilinx; Prototypenplatine,Erweiterungsplatine x2
Entw.Kits: Xilinx; Prototypenplatine,Erweiterungsplatine x2
Artikel-Nr.:
     2805-471-036-1
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     ECLYPSE Z7 BUNDLE WITH TWO ZMOD ADC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: DIGILENT
Steckverbinder-Art: USB;Buchse Pmod x2;Zmod-Buchse
Setinhalt: Prototypenplatine;Erweiterungsplatine x2
Schnittstelle: UART;USB;JTAG;GPIO
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: I/O Linien des Systems auf Nadelanschlüsse ausgeführt
Entwicklungskit-Typ: Xilinx
Komponenten: XC7Z020
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
DIGILENT:
DIGILENT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 667,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,99*
€ 912,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,23*
€ 899,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,01*
€ 858,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,26*
€ 834,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,89*
€ 794,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.