Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilscheibe; AT10; W: 32mm; B.Räder: 47mm; Ø: 58,6mm; Aluminium; ZRS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-47-AT10-19-200ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     47 AT10 19-200ZA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Hersteller: OPTIBELT
Material: Aluminium
Ausführung: metrisch
Montage Element-Typ: Seilscheibe
Herstellerserie: ZRS
Raddurchmesser: 58,6mm
Radbreite: 47mm
Profil-Art: AT10
Zahnteilung: 10mm
Anzahl der Zähne: 19
Seilbreite: 32mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,88*
€ 9,90*
15 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 6,91*
€ 9,94*
17 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 8,37*
€ 10,89*
1
€ 3,19*
ab € 10,75*
€ 15,32*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 12,81*
€ 24,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.