Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: X; THT; 10kΩ; ±2%; 0,5W; Anz.Widerstand: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-4604X-102-103LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4604X-102-103LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,5W
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±2%
Max. Betriebsspannung: 100V
Typ der Widerstandsnetzwerkes: X
Widerstandsanzahl: 2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2000
€ 5,90*
ab € 0,0558*
€ 0,0751*
1
€ 6,90*
ab € 0,0612*
€ 0,1006*
200
€ 8,95*
ab € 0,0506*
€ 0,119*
100
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,264*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0751*
€ 0,08937
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 150,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.