Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Serie 4600X Widerstands-Array, 2 x 10kΩ, 0.5W ±2%, Bauform SIP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1616784
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4604X-102-103LF
EAN/GTIN:
     5059043286570
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Widerstand = 10kΩ
Anzahl der Widerstände = 2
Gehäuse-Form = SIP
Leistung = 0.5W
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±2%
Gehäuseform = Conformal
Leistung je Widerstand = 0.3W
Schaltungsbezeichnung = ISOL
Länge = 10.11mm
Tiefe = 2.49mm
Höhe = 5.08mm
Abmessungen = 10.11 x 2.49 x 5.08mm
Anzahl der Anschlüsse = 4
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C

5 Widerstände, isoliert
Weitere Informationen:
Widerstand:
10kΩ
Anzahl der Widerstände:
2
Gehäuse-Form:
SIP
Leistung:
0.5W
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±2%
Gehäuseform:
Conformal
Leistung je Widerstand:
0.3W
Schaltungsbezeichnung:
ISOL
Länge:
10.11mm
Tiefe:
2.49mm
Höhe:
5.08mm
Abmessungen:
10.11 x 2.49 x 5.08mm
Anzahl der Anschlüsse:
4
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: 1616784, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstands-Arrays, Bourns, 4604X102103LF, Passive Components, Fixed Resistors, Resistor Arrays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,05105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,73*
€ 24,6687
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,49*
€ 24,3831
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,85*
€ 20,0515
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,98*
€ 15,4462
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,86*
€ 15,3034
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,21*
€ 12,1499
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.