Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; DPDT; USpule: 230VAC; IKontakt max: 80A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     2805-46.52.8.230.0000T
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     46.52.8.230.0000T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Hersteller: FINDER
Montage: Sockel
Ausgänge: Lötverbindung;Verbinder 2,2x0,5mm
Äußere Abmessungen: 29x12,4x32,8mm
Kontaktmaterial: AgNi
Spulenwiderstand: 28kΩ
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 8A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 8A / 30V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Mini;Industrie
Spulennennspannung: 230V AC
Leistungsaufnahme der Spule: 0,5W;1,2VA
Schaltspannung: max. 220V DC;max. 400V AC
Kontaktstrom max.: 80A
Spulenstrom: 5mA
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 11,87*
€ 14,87*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 12,46*
€ 15,67*
10
Frei Haus
ab € 14,999*
€ 19,036*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 17,24*
€ 21,27*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 13,02*
€ 25,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.