Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; PG-LQFP-64; 80kBSRAM,256kBFLASH; 3,3VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARM Cortex M4 Mikrocontroller, 32 bit, 120 MHz, LQFP-64, XMC4402F64F256ABXQMA1
ARM Cortex M4 Mikrocontroller, 32 bit, 120 MHz, LQFP-64, XMC4402F64F256ABXQMA1
Artikel-Nr.:
     2805-4402F64F256AB
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     XMC4402F64F256ABXQMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: PG-LQFP-64
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;LIN;USB;CAN x2;I2S;GPIO
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 31
Anzahl Timer 16bit: 26
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;RTC;DSP;clock gaiting
Kanalanzahl A/D: 9
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: XMC4400
Speicher: 256kB FLASH;80kB SRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
960
Frei Haus
ab € 5,15*
€ 5,39*
Lager 2805
360
€ 6,90*
ab € 5,18*
€ 5,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 360 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 720 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 3600 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 180000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 360 Stück
Mindestbestellmenge: 360 Stück ( entspricht € 1.962,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
€ 49,47*
Zubehör
Edsyn
LP200
€ 39,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.