Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter USB/AUX; Fiat,Mitsubishi; OEM USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-44-1202-003
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     44-1202-003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Hersteller: ACV
Eingangsanschlusses-Art: USB A-Stecker
Ausgangsanschlusses-Art: OEM USB
Passend für - KFZ-Marke: Fiat;Mitsubishi
Passend für - KFZ-Modell: Mitsubishi L200 2015->2021;Fiat Fullback 2016->2020
Car-Audio Zubehör-Typ: Adapter USB/AUX
Beschreibung: Der Adapter kann die ab Werk verfügbare USB Buchse im Armaturenbrett, nachdem der werkseitig eingebaute Radioempfänger ausgewechselt wurde
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ACV:
ACV
Weitere Suchbegriffe: aux adapter usb, aux adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.