Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter USB/AUX; Mitsubishi; Mitsubishi ASX 2010->2019


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-44-1202-001
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     44-1202-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Hersteller: ACV
Eingangsanschlusses-Art: USB A-Stecker;Jack Stecker 3,5 mm 4pin
Ausgangsanschlusses-Art: USB A-Buchse;Jack Buchse 3,5mm 4pin
Passend für - KFZ-Marke: Mitsubishi
Passend für - KFZ-Modell: Mitsubishi ASX 2010->2019
Car-Audio Zubehör-Typ: Adapter USB/AUX
Beschreibung: Der Adapter kann die ab Werk verfügbare USB Buchse im Armaturenbrett, nachdem der werkseitig eingebaute Radioempfänger ausgewechselt wurde
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ACV:
ACV
Weitere Suchbegriffe: aux adapter usb, aux adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.