Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter USB/AUX; Mercedes; OEM USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-44-1190-002
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     44-1190-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Hersteller: ACV
Eingangsanschlusses-Art: USB A-Stecker
Ausgangsanschlusses-Art: OEM USB
Passend für - KFZ-Marke: Mercedes
Passend für - KFZ-Modell: Mercedes Vito (V447) 2014->2019;Mercedes Vito (V447) 2019->2022;Mercedes Sprinter (W906) 2016->2018
Car-Audio Zubehör-Typ: Adapter USB/AUX
Beschreibung: Der Adapter kann die ab Werk verfügbare USB Buchse im Armaturenbrett, nachdem der werkseitig eingebaute Radioempfänger ausgewechselt wurde
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ACV:
ACV
Weitere Suchbegriffe: aux adapter usb, aux adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 42,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.