Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter USB/AUX; Ford


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-44-1114-001
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     44-1114-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Hersteller: ACV
Eingangsanschlusses-Art: USB A-Stecker x2;HDMI Stecker;RCA-Stecker x2
Ausgangsanschlusses-Art: USB-A-Buchse x2;HDMI Buchse;Jack 3,5 mm Buchse
Passend für - KFZ-Marke: Ford
Passend für - KFZ-Modell: Ford F150 2014->2020;Ford Mustang 2015->2017
Car-Audio Zubehör-Typ: Adapter USB/AUX
Beschreibung: Der Adapter kann die ab Werk verfügbare USB Buchse im Armaturenbrett, nachdem der werkseitig eingebaute Radioempfänger ausgewechselt wurde
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ACV:
ACV
Weitere Suchbegriffe: aux adapter usb, aux adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.