Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter USB/AUX; BMW,Mini; OEM USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-44-1024-001
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     44-1024-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ACV
Eingangsanschlusses-Art: USB A-Stecker
Ausgangsanschlusses-Art: OEM USB
Passend für - KFZ-Marke: BMW;Mini
Passend für - KFZ-Modell: BMW 1 (E81/E82/E87/E88) 2004->2013;BMW 3 (E90/E91/E92/E93) 2005->2013;BMW 5 (E60/E61) 2003->2010;BMW X1 (E84) 2009->2015;BMW Mini Clubman (R55 )2007->2014;BMW Mini convertible (R57) 2009->2015;BMW Mini Cooper (R56) 2006->2014
Car-Audio Zubehör-Typ: Adapter USB/AUX
Beschreibung: Der Adapter kann die ab Werk verfügbare USB Buchse im Armaturenbrett, nachdem der werkseitig eingebaute Radioempfänger ausgewechselt wurde
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ACV:
ACV
Weitere Suchbegriffe: aux adapter usb, aux adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.