Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 20AWG; PVC; violett; 300V; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 20AWG; PVC; violett; 300V; 30,5m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 20AWG; PVC; violett; 300V; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-422010-VI005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     422010 VI005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung violett
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -10...80°C
Entspricht Norm: UL 1061;CSA AWM I A/B FT1
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: violett
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,45mm
Aderdurchmesser: 20AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Weitere Suchbegriffe: aderleitung awg20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 19,51*
€ 23,22
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 19,32*
€ 22,99
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 18,39*
€ 21,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 17,60*
€ 20,94
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,91*
€ 20,12
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,78*
€ 16,40
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.