Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 18AWG; PVC; weiß; 300V; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 18AWG; PVC; weiß; 300V; 30,5m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 18AWG; PVC; weiß; 300V; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-421816-WH005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     421816 WH005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung weiß
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -10...80°C
Entspricht Norm: UL 1061;CSA AWM I A/B FT1
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,7mm
Aderdurchmesser: 18AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Weitere Suchbegriffe: aderleitung awg 18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 38,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 51,68*
€ 61,50
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 51,21*
€ 60,94
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 48,04*
€ 57,17
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 45,62*
€ 54,29
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 44,61*
€ 53,09
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 38,02*
€ 45,24
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.