Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 12VDC; 40x40x25mm; 24m3/h; 44dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 12VDC; 40x40x25mm; 24m3/h; 44dBA; kugelförmig
Lüfter: DC; axial; 12VDC; 40x40x25mm; 24m3/h; 44dBA; kugelförmig
Artikel-Nr.:
     2805-412JHHU
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     412JHHU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: EBM-PAPST
Gehäusematerial: Kunststoff
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x2
Betriebsspannung: 8...13,5V DC
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 40x40x25mm
Rotormaterial: Kunststoff
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 24m3/h
Lärmbelastung: 44dBA
Drehzahl: 13000Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 3,3W
Leitungslänge: 0,31m
Lüfter-Art: axial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 37,66*
€ 68,67*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 54,11*
€ 70,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ29-1
ab € 1,88*
Zubehör
ebm-papst
PRF40
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.