Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 400 DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 3.3W, 40 x 40 x 25mm, 13000U/min, 24m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst 400 DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 3.3W, 40 x 40 x 25mm, 13000U/min, 24m³/h
ebm-papst 400 DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 3.3W, 40 x 40 x 25mm, 13000U/min, 24m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-7761279
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     412JHHU
EAN/GTIN:
     5059039108367
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
Höhe = 40mm
Breite = 40mm
Tiefe = 25mm
Luftdurchsatz = 24m³/h
Geräuschpegel = 46dB
Lüfterdrehzahl = 13000U/min
Lagertyp = Kugel
Schutzart = IP54

Kugelgelagerte DC-Axiallüfter der Serie 400 von ebm-papst. Die DC-Axiallüfter der Serie 400 von ebm-papst sind kugelgelagert, um einen reibungslosen Betrieb bei jeder Ausrichtung zu ermöglichen. Ihr aerodynamisch modifiziertes Gehäuse unterstützt die Lärmreduzierung bei gleichzeitigem Erhalt der Effizienz. Diese Kugellagerlüfter sind ideal für Thermomanagement-Anwendungen geeignet, bei denen Hochleistung erforderlich ist. Eigenschaften und Vorteile. Auslass über Strebe In jeder Ausrichtung montierbar Kunststoffkonstruktion. Anwendungen. Kugellager-Axiallüfter sind ideal für Rechenanlagen mit hoher Equipment-Dichte geeignet, wo Hochleistung erforderlich ist und Geräusche keine Rolle spielen.. Häufig gestellte Fragen. F: Welche Vorteile haben Kugellagerlüfter gegenüber Gleitlagerlüftern? A: Kugellagerlüfter sind in der Regel weniger verschleißanfällig als Gleitlager, was sie ideal für eine längere Lebensdauer macht. Sie sind auch in der Lage, bei höheren Temperaturen und in beliebiger Ausrichtung zu arbeiten. Sie sind jedoch weniger robust und können durch Stöße leichter gestört werden und neigen dazu, lauter zu sein als ihre gleitgelagerten Gegenstücke. F: Lässt sich der Lüfter leicht bedienen? A: Bei vollständig integrierter elektronischer Kommunikation benötigen die Lüfter nur wenig Benutzereingaben und passen sich mühelos der Benutzerschnittstelle an. F: Ist der Lüfter haltbar? A: Die Axiallüfter der Serie 400 sind aus glasfaserverstärktem Kunststoff gefertigt und standardmäßig gegen das Eindringen von Partikeln geschützt. F: Gibt es Zubehör für diesen Lüfter? A: Es gibt einen Fingerschutz ( ; 251-081 251-081 ) für diese Serie von Lüftern erhältlich.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Höhe:
40mm
Breite:
40mm
Tiefe:
25mm
Luftdurchsatz:
24m³/h
Geräuschpegel:
46dB
Lüfterdrehzahl:
13000U/min
Lagertyp:
Kugel
Schutzart:
IP54
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, 7761279, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 412JHHU, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,59*
€ 68,62*
€ 5,90*
ab € 53,76*
€ 70,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ29-1
ab € 1,86*
Zubehör
ebm-papst
PRF40
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.