Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; PG-VQFN-48; 20kBSRAM,128kBFLASH; 3,3VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARM Cortex M4 Mikrocontroller, 32 bit, 80 MHz, VQFN-48, XMC4100Q48K128ABXUMA1
ARM Cortex M4 Mikrocontroller, 32 bit, 80 MHz, VQFN-48, XMC4100Q48K128ABXUMA1
Artikel-Nr.:
     2805-4100Q48K128AB1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     XMC4100Q48K128ABXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: PG-VQFN-48
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;LIN;USB;CAN x2;I2S;GPIO
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 21
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;RTC;DSP;clock gaiting
Kanalanzahl A/D: 8
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: XMC4100
Speicher: 128kB FLASH;20kB SRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 4,77*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,96*
€ 9,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
€ 49,53*
Zubehör
Edsyn
LP200
€ 39,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.