Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pmod Modul; SPI; LPS25HB,LSM9DS1; Prototypenplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pmod Modul; SPI; LPS25HB,LSM9DS1; Prototypenplatine
Pmod Modul; SPI; LPS25HB,LSM9DS1; Prototypenplatine
Artikel-Nr.:
     2805-410-326
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     PMOD NAV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Hersteller: DIGILENT
Steckverbinder-Art: Pmod Stecker
Setinhalt: Prototypenplatine
Interface: SPI
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Pmod Modul
Modul-Art: Beschleunigungssensor;Drucksensor;Magnetometer;Gyroskop
Komponenten: LSM9DS1;LPS25HB
Anzahl der Erweiterungssteckplätze: 1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
DIGILENT:
DIGILENT
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.