Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmiergerät: Xilinx FPGA; USB; 30Mbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-410-249P-KIT
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     JTAG HS2 PROGRAMMING CABLE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
Programmiergerät
programmiergerät
Hersteller: DIGILENT
Steckverbinder-Art: USB B micro;JTAG;Stiftbuchse 2x7;Stiftbuchse 1x6
Setinhalt: Kabel USB A - USB B micro;JTAG Adapter;USB-Programmiergerät
Schnittstelle: SPI;10pin debug;4-wire JTAG;2-wire JTAG
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 30Mbps
Integrierte Schaltkreise Programmiergeräte-Typ: Xilinx FPGA
Kommunikation mit dem Computer: USB
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: JTAG Programmier-/ Debuggerverbinder;Bezugsspannungsquelle mit regulierbarem Wert
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
DIGILENT:
DIGILENT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 79,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.