Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷100psi; Muster; OUT: analog; UStrom: 5VDC; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-40PC100G2A
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     40PC100G2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -45...125°C
Gehäuse: DIP6
Versorgungsspannung: 5V DC
Reaktions-Art: Muster
Ausgangskonfiguration: analog
Druckmessbereich: 0...100psi
Sensoren-Typ: Drücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,69*
€ 508,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,94*
€ 478,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,76*
€ 450,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,39*
€ 440,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 352,58*
€ 419,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,54*
€ 398,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.