Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchten; warmweiß; G53; 12VAC; 450lm; P: 7,3W; 24°; 2700K


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-4058075448469
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     4058075448469
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED G53
LED Leuchtmittel G53
LED Leuchtmittel Sockel G53
LED Reflektorform
Hersteller: ams OSRAM
Farbe: warmweiß
Nennspannung: 12V AC
Durchmesser: 111mm
Leistungsaufnahme: 7,3W
Länge: 62mm
Stiel-Art: G53
Leuchtwinkel: 24°
Helligkeit: 450lm
Farbtemperatur: 2700K
Leuchtmittel-Typ: LED-Leuchten
Eigenschaften der Lichtquelle: Dimmer
Min. Farbwiedergabeindex: 97
Energieklasse: F
Äquivalent der Leistung einer herkömmlichen Glühbirne: 50W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
OSRAM:
OSRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.