Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchten; weiß neutral; E27; 230VAC; 1055lm; P: 7,5W; 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leuchten; weiß neutral; E27; 230VAC; 1055lm; P: 7,5W; 4000K
LED-Leuchten; weiß neutral; E27; 230VAC; 1055lm; P: 7,5W; 4000K
Artikel-Nr.:
     2805-4058075288683
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     4058075288683
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
e27 sockel 4000k
Hersteller: ams OSRAM
Farbe: weiß neutral
Nennspannung: 230V AC
Durchmesser: 60mm
Leistungsaufnahme: 7,5W
Länge: 105mm
Stiel-Art: E27
Helligkeit: 1055lm
Farbtemperatur: 4000K
Leuchtmittel-Typ: LED-Leuchten
Min. Farbwiedergabeindex: 80
Energieklasse: F
Äquivalent der Leistung einer herkömmlichen Glühbirne: 75W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
OSRAM:
OSRAM
Weitere Suchbegriffe: e27 sockel, leuchtmittel e 27 7,5 w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.