Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 130W; 24VDC; 5,4A; 198÷264VAC; IP66; -30÷55°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; LED; 130W; 24VDC; 5,4A; 198÷264VAC; IP66; -30÷55°C
Netzteil: Impuls; LED; 130W; 24VDC; 5,4A; 198÷264VAC; IP66; -30÷55°C
Artikel-Nr.:
     2805-4052899545885
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     OT 130/220-240/24 DIM P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: ams OSRAM
Betriebstemperatur: -30...55°C
Leistung: 130W
Elektrischer Anschluss: Leitungen
Dichtheitsklasse: IP66
Versorgungsspannung: 198...264V AC
Äußere Abmessungen: 220x63x37mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 5,4A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 90,5%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Dauerspannung
Zusatzfunktionen: 1-10V DC Dimmfunktion;PFC aktiv
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP
Netzteil-Art: LED
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,5W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OSRAM:
OSRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.