Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilscheibe; T10; W: 25mm; B.Räder: 40mm; Ø: 58,65mm; Aluminium; ZRS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-40-T10-19-200ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     40 T10 19-200ZA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Hersteller: OPTIBELT
Material: Aluminium
Ausführung: metrisch
Montage Element-Typ: Seilscheibe
Herstellerserie: ZRS
Raddurchmesser: 58,65mm
Radbreite: 40mm
Profil-Art: T10
Zahnteilung: 10mm
Anzahl der Zähne: 19
Seilbreite: 25mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 6,70*
€ 8,17*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,17*
€ 8,98*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,20*
€ 9,02*
1
€ 3,19*
ab € 9,57*
€ 13,88*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 10,45*
€ 19,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.