Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: für Motoren, Betrieb; 8uF; 425VAC; Ø32x55mm; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: für Motoren, Betrieb; 8uF; 425VAC; Ø32x55mm; ±5%
Kondensator: für Motoren, Betrieb; 8uF; 425VAC; Ø32x55mm; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-4.16.10.13.64
Hersteller:
     Ducati
Herst.-Nr.:
     416101364
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Hersteller: DUCATI ENERGIA
Betriebstemperatur: -25...85°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø32x55mm
Befestigung: Schraube M8
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: Verbinder 6,3mm
Fassungsvermögen: 8µF
Betriebsspannung: 425V AC
Lebensdauer: 10000h
Kondensatorenanwendung: für Motoren, Betrieb
Setinhalt: ohne Unterlegscheibe und Mutter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,09*
€ 4,04*
100
Frei Haus
ab € 3,54*
€ 4,44*
1 Tag
353
1
€ 14,99*
ab € 4,10*
€ 10,24*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C276CC34800AA0J
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.