Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: für Motoren, Betrieb; 5uF; 425VAC; Ø28x55mm; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: für Motoren, Betrieb; 5uF; 425VAC; Ø28x55mm; ±5%
Kondensator: für Motoren, Betrieb; 5uF; 425VAC; Ø28x55mm; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-4.16.10.08.14
Hersteller:
     Ducati
Herst.-Nr.:
     416100814
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Hersteller: DUCATI ENERGIA
Betriebstemperatur: -25...85°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø28x55mm
Befestigung: Schraube M8
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: Leitungen 250mm
Fassungsvermögen: 5µF
Betriebsspannung: 425V AC
Lebensdauer: 10000h
Kondensatorenanwendung: für Motoren, Betrieb
Setinhalt: ohne Unterlegscheibe und Mutter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,87*
€ 5,81*
50
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 7,77*
1 Tag
178
1
€ 14,99*
ab € 5,83*
€ 9,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.