Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: elektroisolierend; W: 12mm; L: 66m; Thk: 63um; schwarz; Acryl


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: elektroisolierend; W: 12mm; L: 66m; Thk: 63um; schwarz; Acryl
Band: elektroisolierend; W: 12mm; L: 66m; Thk: 63um; schwarz; Acryl
Artikel-Nr.:
     2805-3M-1350F-1-12/BK
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3M 1350F-1 12MM 66M CZARNA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
scotch isoband schwarz
Hersteller: 3M
Farbe: schwarz
Min. Isolationswiderstand: 1TΩ
Breite: 12mm
Länge: 66m
Stärke: 63µm
Dielektrizitätswiderstand: 5,5kV
Band-Typ: elektroisolierend
Klebe-Art: Acryl
Bandanwendung: elektrische Isolation;Isolierung der Wicklung
Temperaturbeständigkeit: 130°C
Dehnung beim Reißen: 100%
Trägermaterial: Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,46*
€ 11,26
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 9,27*
€ 11,03
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,30*
€ 9,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,22*
€ 8,59
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.