Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: magnetisch; W: 25mm; L: 30m; Thk: 1,55mm; Kautschuk


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Band: magnetisch; W: 25mm; L: 30m; Thk: 1,55mm; Kautschuk
Band: magnetisch; W: 25mm; L: 30m; Thk: 1,55mm; Kautschuk
Artikel-Nr.:
     2805-3M-1317-25-30
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     80130006101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Hersteller: 3M
Breite: 25mm
Länge: 30m
Stärke: 1,55mm
Band-Typ: magnetisch
Klebe-Art: Kautschuk
Bandeigenschaften: permanent magnetisiert;bei Verbeigen oder Verdrehen verliert es nicht seine Eigenschaften
Bandanwendung: Befestigung ferromagnetischer Bauteile
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 195,79*
€ 211,06*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 194,93*
€ 211,09*
19 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 199,95*
€ 214,68*
5
Frei Haus
ab € 200,252*
€ 215,072*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 242,92*
€ 308,14*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 308,14*
€ 366,69
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 286,30*
€ 340,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 259,64*
€ 308,97
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 255,18*
€ 303,66
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 242,92*
€ 289,07
pro Rolle
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.