Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: FLASH Speicher; 8MbFLASH; 512kx16bit; 70ns; FBGA48-W; parallel


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-39VF802C-70CMAQE
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SST39VF802C-70-4C-MAQE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: FBGA48-W
Betriebsspannung: 2,7...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: FLASH Speicher
Speicher-Art: Multi-Purpose Flash+
Speicherorganisation: 512kx16bit
Zugriffszeit: 70ns
Schnittstelenart: parallel
Speicher: 8Mb FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.570,9608*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 740 Stück (ab € 2,12292* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.648,5424*
€ 1.961,76546
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.638,2046*
€ 1.949,46347
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.601,8114*
€ 1.906,15557
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.579,826*
€ 1.879,99294
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.570,9608*
€ 1.869,44335
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.