Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: FLASH Speicher; 8MbFLASH; 512kx16bit; 70ns; TFBGA48; parallel


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-39VF802C-70CB3KE
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SST39VF802C-70-4C-B3KE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: TFBGA48
Betriebsspannung: 2,7...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: FLASH Speicher
Speicher-Art: Multi-Purpose Flash+
Speicherorganisation: 512kx16bit
Zugriffszeit: 70ns
Schnittstelenart: parallel
Speicher: 8Mb FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 748,2912*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 480 Stück (ab € 1,55894* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 821,9328*
€ 978,10003
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 821,1312*
€ 977,14613
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 801,0432*
€ 953,24141
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 779,4144*
€ 927,50314
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 748,2912*
€ 890,46653
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.