Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: FLASH Speicher; 8MbFLASH; 512kx16bit; 70ns; FBGA48-W; parallel


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-39VF801C-70IMAQE
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SST39VF801C-70-4I-MAQE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: FBGA48-W
Betriebsspannung: 2,7...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: FLASH Speicher
Speicher-Art: Multi-Purpose Flash+
Speicherorganisation: 512kx16bit
Zugriffszeit: 70ns
Schnittstelenart: parallel
Speicher: 8Mb FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.833,0318*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 740 Stück (ab € 2,47707* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.005,807*
€ 2.386,91033
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.984,495*
€ 2.361,54905
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.912,8038*
€ 2.276,23652
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.871,8226*
€ 2.227,46889
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.833,0318*
€ 2.181,30784
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.