Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: FLASH Speicher; 2MbFLASH; 256kx8bit; 70ns; PLCC32; parallel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: FLASH Speicher; 2MbFLASH; 256kx8bit; 70ns; PLCC32; parallel
IC: FLASH Speicher; 2MbFLASH; 256kx8bit; 70ns; PLCC32; parallel
Artikel-Nr.:
     2805-39VF020-70CNHE
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SST39VF020-70-4C-NHE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: PLCC32
Betriebsspannung: 2,7...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: FLASH Speicher
Speicher-Art: Multi-Purpose Flash
Speicherorganisation: 256kx8bit
Zugriffszeit: 70ns
Schnittstelenart: parallel
Speicher: 2Mb FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.