Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: FLASH Speicher; 2MbFLASH; 256kx8bit; 70ns; DIP32; parallel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: FLASH Speicher; 2MbFLASH; 256kx8bit; 70ns; DIP32; parallel
IC: FLASH Speicher; 2MbFLASH; 256kx8bit; 70ns; DIP32; parallel
Artikel-Nr.:
     2805-39SF020A-70PHE
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SST39SF020A-70-4C-PHE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
FLASH-Speicher
microchip eeprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: DIP32
Betriebsspannung: 4,5...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: FLASH Speicher
Speicher-Art: Multi-Purpose Flash
Speicherorganisation: 256kx8bit
Zugriffszeit: 70ns
Schnittstelenart: parallel
Speicher: 2Mb FLASH
Weitere Suchbegriffe: eeprom
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11
€ 8,95*
ab € 2,77*
€ 4,47*
1 Tag
415
5
€ 5,95*
ab € 3,08*
€ 4,82*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 3,35*
€ 5,41*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,24*
€ 5,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 11 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 33 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.