Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; Silikon; rot; -40÷150°C; 15kV


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; Silikon; rot; -40÷150°C; 15kV
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; Silikon; rot; -40÷150°C; 15kV
Artikel-Nr.:
     2805-391845-RD001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     391845 RD001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung rot
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 15kV
Betriebstemperatur: -40...150°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 3239
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: Silikon
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 3,48mm
Aderdurchmesser: 18AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Biegeradius der Leitung min.: 10xØ
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Weitere Suchbegriffe: aderleitung awg 18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 444,25*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 518,72*
€ 617,28
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 513,29*
€ 610,82
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 492,34*
€ 585,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 478,16*
€ 569,01
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 444,25*
€ 528,66
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.