Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; RS232; LCD; 4,75 Ziffern (9999); -13÷50dBm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-38XR-A
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     38XR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter
Hersteller: BEHA-AMPROBE
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1
Schnittstelle: RS232
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Beleuchtung: ja
Passendes Zubehör: TP200;5790D;5793D;5794D;5795D;5797D;BKP60;EX871515;EX881602;EX881603;EX881605;PKT-PTA;PKT-PTF-10;PKT-PTF-20;PKT-PTF-25;PKT-PTF-30;PKT-PTF-40;PKT-PTF-50;PKT-PTF-55;PKT-PTF-56;PKT-PTF-60;SE000;SE001;SE002;SE003;SE004;SE027;SE028;SE029;SE030;SE031;SE059;SE060;SE061;SE062;TESTO-06020393;TESTO-06020645;TESTO-06024592;TESTO-06024892;TESTO-06280020;TESTO-06281292;TESTO-06287533;TP-02;TP-03;TP-04;TP-06;TP-08;TP-09;TP-111;TP-112;TP400;TP870;TP873;TP873-5M;TP882;TPK-59;TPK-62;UTT10K;UTT12
Standardausstattung: Adapter zum Anschluss der Sonde vom Typ K an das Messgerät;Krokodilklemmen;Tropfensonde Typ K;magnetische Halterung vom Typ Magne-Grip;Messkabel TL36A
Messgerät-Eigenschaften: Antistoßgehäuse (Holster);automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;Relativmessung REL-Funktion;PEAK HOLD MIN/MAX Funktion (Speicherung von Impulssignalen);MIN/MAX/MITTEL Funktion;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 492g
Optionale Ausstattung: 38SW-A Software
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<40Ω
Tastgrad: 0...90%
Verunreinigungsgrad: 2
dBm Messung: -13...50dBm
Stromschleifenmessung 4-20mA: 0...100%
Temperaturmessbereich: -20...1300°C
Echteffektivwertmessung: True RMS AC+DC
Bargraph-Anzeige: 41 Segm.
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Stromschleife 4-20mA
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 92x196x60mm
AC Strommessbereich: 10A;400mA;10mA;100mA;0,1...100µA;1mA
Widerstandsmessbereich: 40MΩ;10kΩ;1MΩ;100kΩ;10MΩ;100mΩ...1kΩ
DC Strommessbereich: 0,1...100µA;10A;400mA;10mA;100mA;1mA
DC Spannungsmessbereich: 1kV;10V;100V;0,1...1000mV
AC Spannungsmessbereich: 750V;10V;100V;0,1...1000mV
Frequenzbereichsmessung: 10kHz;100kHz;1kHz;1MHz;10MHz;3...100Hz
Kapazitätsmessbereich: 400nF;4µF;40µF;400µF;10pF...40nF
Diodentest: 0,5mA @3V
Batterie/Akku: Batterie 6F22 9V x1
Parameter anzeigen: 4,75 Ziffern (9999)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,1%+5 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(3%+ 10 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 20 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,25% + 5 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,5% + 10 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1,2% + 10 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+10 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(1% + 3 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AMPROBE:
AMPROBE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 311,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,90*
€ 371,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,84*
€ 359,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,74*
€ 335,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,77*
€ 321,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,67*
€ 301,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.