Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampe: LED Strahler; 220/240VAC; 20W; kaltweiß; 100°; 6400K; 30000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lampe: LED Strahler; 220/240VAC; 20W; kaltweiß; 100°; 6400K; 30000h
Lampe: LED Strahler; 220/240VAC; 20W; kaltweiß; 100°; 6400K; 30000h
Artikel-Nr.:
     2805-3800157630979
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     SKU 441
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
led strahler v-tac
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: V-TAC
Farbe: kaltweiß
Nennspannung: 220/240V AC
Betriebstemperatur: -20...45°C
Gehäusematerial: Aluminium
Dichtheitsklasse: IP65
Leistungsaufnahme: 20W
Äußere Abmessungen: 153x132x27mm
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK05
Korpusfarbe: schwarz
Leuchtwinkel: 100°
Helligkeit: 1600lm
Farbtemperatur: 6400K
Lampen-Typ: LED Strahler
Lebensdauer: 30000h
Min. Farbwiedergabeindex: 80
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
V-TAC:
V-TAC
Weitere Suchbegriffe: led strahler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.