Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchten; warmweiß; E14; 220/240VAC; 470lm; P: 5,5W; 180°; 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leuchten; warmweiß; E14; 220/240VAC; 470lm; P: 5,5W; 180°; 3000K
LED-Leuchten; warmweiß; E14; 220/240VAC; 470lm; P: 5,5W; 180°; 3000K
Artikel-Nr.:
     2805-3800157627818
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     SKU 168
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Hersteller: V-TAC
Farbe: warmweiß
Nennspannung: 220/240V AC
Durchmesser: 45mm
Leistungsaufnahme: 5,5W
Länge: 81mm
Stiel-Art: E14
Leuchtwinkel: 180°
Helligkeit: 470lm
Farbtemperatur: 3000K
Leuchtmittel-Typ: LED-Leuchten
Eigenschaften der Lichtquelle: SAMSUNG Chip
Min. Farbwiedergabeindex: 80
Energieklasse: G
Äquivalent der Leistung einer herkömmlichen Glühbirne: 40W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
V-TAC:
V-TAC
Weitere Suchbegriffe: led e14 3000k, led e14 warmweiss, led e14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.