Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 115VAC; 92,5x92,5x38mm; 54m3/h; 26dBA; gleitend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-3800
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: EBM-PAPST
Betriebstemperatur: -10...80°C
Gehäusematerial: Aluminium
Versorgungsspannung: 115V AC
Ausgänge: Leitung x2
Frequenz: 60Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: 92,5x92,5x38mm
Rotormaterial: Metall
Lager-Art: gleitend
Lüfterleistung: 54m3/h
Lärmbelastung: 26dBA
Drehzahl: 1900Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 8W
Leitungsgröße: 18AWG
Leitungslänge: 0,31m
Lüfter-Art: axial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 36,77*
€ 51,47*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 40,22*
€ 53,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.