Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter AC 92x92x38mm 115V 53m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30182707
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=3800, Alternative (Alias)=9244014722, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=92 mm, Durchflussrate=53 m³/h, Gebläsedrehzahl=1900 min -1 , Geräuschpegel=24 dBA, Höhe=92 mm, Nennspannung=115 V, Tiefe=38 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Gleitlager, AC- oder DC-Betrieb=AC, Serien=3800
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
38 mm
Tiefe:
92 mm
Bruttogewicht:
425 g
Breite:
92 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
22
Frei Haus
ab € 36,84*
€ 51,54*
€ 5,90*
ab € 40,28*
€ 52,88*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.