Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; 4,75 Ziffern (9999); True RMS AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-37XR-A
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     37XR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter
Hersteller: BEHA-AMPROBE
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT II 1000V
Beleuchtung: ja
Standardausstattung: Krokodilklemmen;magnetische Halterung vom Typ Magne-Grip;Messkabel TL36A
Messgerät-Eigenschaften: Antistoßgehäuse (Holster);automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;Relativmessung REL-Funktion;PEAK HOLD MIN/MAX Funktion (Speicherung von Impulssignalen);MIN/MAX/MITTEL Funktion;Kontrolle der logischen digitalen TTL/CMOS 20MHz Systeme;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 482g
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<40Ω
Tastgrad: 0...90%
Verunreinigungsgrad: 2
dBm Messung: -13...50dBm
Echteffektivwertmessung: True RMS AC
Bargraph-Anzeige: 41 Segm.
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;dB
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 92x196x60mm
Induktivitätsmessbereich: 1µH...4mH;40mH;400mH;4H;40H
AC Strommessbereich: 10A;400mA;0,01...100µA;10mA;100mA;1mA
Widerstandsmessbereich: 40MΩ;10kΩ;1MΩ;100kΩ;10MΩ;100mΩ...1kΩ
DC Strommessbereich: 10A;400mA;0,01...100µA;10mA;100mA;1mA
DC Spannungsmessbereich: 1kV;10V;100V;0,1...1000mV
AC Spannungsmessbereich: 750V;10V;100V;0,1...1000mV
Frequenzbereichsmessung: 10kHz;100kHz;1kHz;1MHz;10MHz;3...100Hz
Kapazitätsmessbereich: 400nF;4µF;40µF;400µF;10pF...40nF
Diodentest: 1mA @3V
Batterie/Akku: Batterie 6F22 9V x1
Parameter anzeigen: 4,75 Ziffern (9999)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,1%+5 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(3%+ 10 digit)
Induktivitätsgenauigkeit: ±(5% + 30 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 10 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,1% + 5 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,5% + 10 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1,2% + 10 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,5%+8 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AMPROBE:
AMPROBE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 287,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,43*
€ 342,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,10*
€ 338,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,66*
€ 310,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,70*
€ 295,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,74*
€ 279,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.