Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 16AWG; EPDM; gelb; 600V; 152m; 1x16AWG; 500ft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 16AWG; EPDM; gelb; 600V; 152m; 1x16AWG; 500ft
Leitungen; Line; Cu; 16AWG; EPDM; gelb; 600V; 152m; 1x16AWG; 500ft
Artikel-Nr.:
     2805-37116.004500
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     37116 004500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung gelb
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: max. 150°C
Entspricht Norm: UL 3340;UL 3374
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: EPDM
Farbe der Isolierung: gelb
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 3,91mm
Aderdurchmesser: 16AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 152m
Packungsinhalt - ft: 500ft
Kabelaufbau: 1x16AWG
Weitere Suchbegriffe: aderleitung awg16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,06032*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 152 Meter (ab € 1,85566* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 378,39032*
€ 450,28448
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 328,72128*
€ 391,17832
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 321,33104*
€ 382,38394
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 311,33096*
€ 370,48384
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 282,06032*
€ 335,65178
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.