Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnrad; B.Räder: 15mm; Ø: 184mm; Anzahl der Zähne: 90; Modul: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-360GMST20009000200
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     P360GM-ST-200-090-00-200-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad 90 zähne modul 2
Hersteller: IGUS
Durchmesser der Montageöffnung: 20mm
Material: igutek® P360
Ausführung: Nabe mit durchgehender Öffnung
Montage Element-Typ: Zahnrad
Raddurchmesser: 184mm
Radbreite: 15mm
Anzahl der Zähne: 90
Zahnmodul: 2
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 139,58*
€ 195,00*
Frei Haus
ab € 224,33*
€ 287,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,00*
€ 232,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,69*
€ 231,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,26*
€ 207,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,63*
€ 184,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 149,30*
€ 177,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,58*
€ 166,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.