Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 50kΩ; ±20%; 1W; linear; 6,35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 50kΩ; ±20%; 1W; linear; 6,35mm
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 50kΩ; ±20%; 1W; linear; 6,35mm
Artikel-Nr.:
     2805-357P-50K
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     357B0503MAB251S22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: VISHAY
Mechanische Haltbarkeit: 10000000 Zyklen
Leistung: 1W
Widerstand: 50kΩ
Toleranz: ±20%
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 14mm
Montagegewinde: 3/8"x32UNEF
Potentiometerserie: 357
Charakteristik: linear
Potentiometereigenschaften: ohne Entlagensperre
Toleranz der Linearität: ±2%
Achsoberfläche: glatt
Gewindelänge: 8mm
Pfadmaterial: Kunststoff
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 22mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.