Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Reed-Kontakt; SPDT; USpule: 24VDC; 400mA; max.100VDC; 5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Reed-Kontakt; SPDT; USpule: 24VDC; 400mA; max.100VDC; 5W
Relais: Reed-Kontakt; SPDT; USpule: 24VDC; 400mA; max.100VDC; 5W
Artikel-Nr.:
     2805-3563.1231.242
Hersteller:
     Comus
Herst.-Nr.:
     3563.1231.242
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 24v
Hersteller: COMUS
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuse: DIP14
Äußere Abmessungen: 19,5x6,9x6,9mm
Spulenwiderstand: 2,15kΩ
Kontaktkonfiguration: SPDT
Relais-Typ: Reed-Kontakt
Relaisserie: 3563
Spulennennspannung: 24V DC
Spulenspannung min.: 18V DC
Spulenspannung max.: 32V DC
Schaltspannung: max. 100V DC
Kontaktstrom max.: 400mA
Schaltleistung: 5W
Kontaktwiderstand: 0,2Ω
Optionale Ausstattung: elektrostatischer Schirm
Weitere Suchbegriffe: dlr relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.