Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; multiturn; 5kΩ; 2W; ±10%; 6,35mm; linear; IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; multiturn; 5kΩ; 2W; ±10%; 6,35mm; linear; IP40
Potentiometer: axial; multiturn; 5kΩ; 2W; ±10%; 6,35mm; linear; IP40
Artikel-Nr.:
     2805-3541H-1-502L
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3541H-1-502L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: BOURNS
Mechanische Haltbarkeit: 5000000 Zyklen
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -40...125°C
Leistung: 2W
Widerstand: 5kΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø22,23x19,05mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Dichtheitsklasse: IP40
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometer-Typ: axial
Anzahl der elektr. Drehungen: 10
Achslänge: 12,6mm
Charakteristik: linear
Potentiometereigenschaften: Präzision
Toleranz der Linearität: ±0,25%
Achsmaterial: Metall
Achsoberfläche: glatt
Gewindelänge: 8mm
Pfadmaterial: Hybritron®
Potentiometer-Art: multiturn
Länge der Achse L: 20,6mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 36,76*
€ 42,79*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 56,82*
€ 75,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1730740
ab € 112,06*
Ähnlich
RS Pro
1730739
ab € 94,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.